| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-145921 Herst.-Nr.: 145921 EAN/GTIN: 4902778190494 |
| |
|
| | |
| Tintenroller UNI-BALL AIR Micro rot. schreibt angenehm weich wie ein Füller, durch Druck Linienbreite variabel. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Tintenvorrat, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,2-0,45. Ausführung Stift: rot, Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Strichstärke: | 0,2-0,45 | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | dokumentenecht: | Ja | Ausführung der Spitze: | Filz | Produkt-Typbezeichnung: | uni-ball AIR Micro | Typbezeichnung der Mine: | Tintenvorrat | Ausführung der Griffzone: | rund | Farbe des Schaftes: | schwarz | Material des Schaftes: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Farbe des Clips: | rot | Beschreibung der Besonderheiten: | schreibt angenehm weich wie ein Füller, durch Druck Linienbreite variabel | Material des Clips: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Produkttypbezeichnung: | uni-ball AIR Micro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, faber castell gelroller rot, gel kugelschreiber, faber-castell gel-roller |
| | |
| |