Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS Display Tintenroller uni-ball AIR, 40x sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POS Display Tintenroller uni-ball AIR, 40x sortiert
POS Display Tintenroller uni-ball AIR, 40x sortiert
POS Display Tintenroller uni-ball AIR, 40x sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-145841
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     145841
EAN/GTIN:
     4005401458418
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Tintenroller UNI-BALL AIR 40x Display. Werkstoff: Kunststoff. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Einzelarben uni-ball AIR. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 160 mm x 180 mm x 330 mmPackungsmenge: 40
Weitere Informationen:
Breite:
160
Tiefe:
180
Material des Displays:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
POS Display
Höhe:
330
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
40
Ausführung des Inhalts des Displays:
Einzelarben uni-ball AIR
Ausführung der Sortimentszugabe:
Display und Topper
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller uni-ball AIR
Farbe:
sortiert
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Einzelarben uni-ball AIR
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller uni-ball AIR
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.