Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller uni-ball® Signo 207; Schreibfarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller uni-ball® Signo 207; Schreibfarbe: blau
Gelroller uni-ball® Signo 207; Schreibfarbe: blau
Gelroller uni-ball® Signo 207; Schreibfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1015-142251
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     142251
EAN/GTIN:
     4902778762646
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Gelroller uni-ball® Signo 207 blau. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: speziell: 147451. Art der Schreibflüssigkeit: Gel, dokumentenecht. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,4, blau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Filter. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff, Material des Clips: Metall. Transparenter Schaft für Tintenstandkontrolle. Automatische Minenrückstellung bei Bedienen der Clipmechanik. Wasserfeste Pigmenttinte auf Wasserbasis.. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 147451
Beschreibung der Besonderheiten:
Transparenter Schaft für Tintenstandkontrolle. Automatische Minenrückstellung bei Bedienen der Clipmechanik. Wasserfeste Pigmenttinte auf Wasserbasis.
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
0,4
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UMN-207
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
Material des Clips:
Metall
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UMN-207
Technik des Tintenspeichers:
Filter
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
147451
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.