| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-142240 Herst.-Nr.: 142240 EAN/GTIN: 4005401422402 |
| |
|
| | |
| Der Signo 207 hat eine dokumentenechte und wasserfeste Pigmenttinte, die nicht nur eine sehr kurze Trockenzeit hat, sondern auch gegen Fälschung auf wichtigen Papieren schützt. Extrem komfortabel mit ihrer ergonomischen Gummigriffzone und der weich angenehm gleitenden Spitze ist er ein idealer Begleiter für den alltäglichen Gebrauch. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | UB SIGNO UMN-207 | Typbezeichnung der Mine: | speziell: 147421, 147451, 147499 | Farbe des Schaftes: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Gelschreiber | dokumentenecht: | Ja | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Mine auswechselbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Transparenter Schaft für Tintenstandkontrolle. Automatische Minenrückstellung bei Bedienen der Clipmechanik. Wasserfeste Pigmenttinte auf Wasserbasis. | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel | Strichstärke: | 0,4 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Tintenspeicher-Technik: | Filter | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Ausführung der Griffzone: | Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff | Material des Clips: | Metall | Produkttypbezeichnung: | UB SIGNO UMN-207 | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Filter | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |