Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Edition Füller, Federbreite M, all black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Edition Füller, Federbreite M, all black
Grip Edition Füller, Federbreite M, all black
Grip Edition Füller, Federbreite M, all black
Artikel-Nr.:
     C1015-140960
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140960
EAN/GTIN:
     4005401409601
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Grip Edition M All Black. Ediition im stilvollem Design, optimale Tinten-Feder-Kombination für besonders weiches und leichtes Schreiben. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone, Material des Clips: Edelstahl, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Füller
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
schwarz
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ediition im stilvollem Design, optimale Tinten-Feder-Kombination für besonders weiches und leichtes Schreiben
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Clips:
Edelstahl
Ausführung der Feder:
M
Herstellerprodukttyp:
Grip Edition
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Füller
Produkt-Typbezeichnung:
Grip Edition
Produkttypbezeichnung:
Grip Edition
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
140963
€ 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.