Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Füller Grip 2010, 15x farbig sortiert, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display Füller Grip 2010, 15x farbig sortiert, M
Display Füller Grip 2010, 15x farbig sortiert, M
Display Füller Grip 2010, 15x farbig sortiert, M
Artikel-Nr.:
     C1015-140949
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140949
EAN/GTIN:
     4005401409496
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Einführung. Füller Grip 2010 Harmony 15M. Werkstoff: Pappe. Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Edelstahlfeder, für Patronen und Konverter geeignet. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 15x Füller farbig sortiert,. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 165 mm x 165 mm x 230 mmPackungsmenge: 15
Weitere Informationen:
Ausführung der Sortimentszugabe:
Display und Topper10x Tintenpatronen, blau, 15x leere Geschenkverpackung
Breite:
165
Ausführung des Inhalts des Displays:
15x Füller farbig sortiert,
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
15
Material des Displays:
Pappe
Produkt-Typbezeichnung:
Füller Grip 2010 M
Höhe:
230
Artikelbezeichnung:
Display
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Edelstahlfeder, für Patronen und Konverter geeignet
Farbe:
sortiert
Tiefe:
165
Produkttypbezeichnung:
Füller Grip 2010 M
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
15x Füller farbig sortiert,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.