Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoS Dauerdisplay Füller Grip 2010, 20x Trendfarben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PoS Dauerdisplay Füller Grip 2010, 20x Trendfarben sortiert
PoS Dauerdisplay Füller Grip 2010, 20x Trendfarben sortiert
PoS Dauerdisplay Füller Grip 2010, 20x Trendfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     832-465592
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140948
EAN/GTIN:
     4005401409489
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Grip 2010 Harmony M POS 20x. Werkstoff: Kunststoff. für Rechts- und Linkshänder geeignet, Edelstahlfeder, für Patronen und Konverter geeignet. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Trendfarben sortiert. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 160 mm x 180 mm x 330 mmPackungsmenge: 20
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts des Displays:
Trendfarben sortiert
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
20
Tiefe:
180
Breite:
160
Material des Displays:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechts- und Linkshänder geeignet, Edelstahlfeder, für Patronen und Konverter geeignet
Produkt-Typbezeichnung:
Füller Grip 2010
Farbe:
sortiert
Ausführung der Sortimentszugabe:
Display, Topper
Artikelbezeichnung:
PoS Dauerdisplay
Höhe:
330
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Trendfarben sortiert
Produkttypbezeichnung:
Füller Grip 2010
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 196,66*
€ 249,14*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 196,4304*
€ 249,1604*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.