Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® micro Strich: ca. 0,2 mm; Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® micro Strich: ca. 0,2 mm; Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® micro Strich: ca. 0,2 mm; Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® micro Strich: ca. 0,2 mm; Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-140599
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     140599
EAN/GTIN:
     4902778913505
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller uni-ball® micro schwarz. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: -. Ausführung Mine: 0,2, schwarz. Ausführung Stift: Kunststoff, Griffzone aus Kunststoff. Ausführung Clip: Metall, metall. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Erhältlich in 4 Tintenfarben auf Wasserbasis; Hohe Schreibleistung; Metallclip. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
0,2
Herstellerprodukttyp:
UB 120 micro
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
-
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Erhältlich in 4 Tintenfarben auf Wasserbasis; Hohe Schreibleistung; Metallclip
Material des Clips:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Farbe des Clips:
metall
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
UB 120 MICRO
Artikelbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
UB 120 MICRO
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
140551
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.