Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Hexo sliber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehkugelschreiber Hexo sliber matt
Drehkugelschreiber Hexo sliber matt
Drehkugelschreiber Hexo sliber matt
Artikel-Nr.:
     C1015-140594
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140594
EAN/GTIN:
     4005401405948
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Hexo silber matt. hexagonaler Schaft aus eloxiertem Aluminium. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard Großraum, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: silber matt, Ausführung der Griffzone: hexagonal, Material des Clips: Aluminium, schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
Standard Großraum
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Strichstärke:
0,5
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Aluminium
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Schaftes:
Aluminium
Herstellerprodukttyp:
Hexo
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
hexagonaler Schaft aus eloxiertem Aluminium
Ausführung der Griffzone:
hexagonal
Farbe des Schaftes:
silber matt
Farbe des Clips:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Hexo
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Hexo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.