Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Hexo, bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Hexo, bronze
Tintenroller Hexo, bronze
Tintenroller Hexo, bronze
Artikel-Nr.:
     C1015-140585
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140585
EAN/GTIN:
     4005401405856
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Hexo bronze. aus eloxiertem Aluminium. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Keramikmine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: schwarz, Material des Clips: Alluminium, Ausführung der Griffzone: hexagonal, Farbe des Schaftes: bronze. Material des Schaftes: Aluminium, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Produkt-Typbezeichnung:
Hexo
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Farbe des Clips:
schwarz
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Strichstärke:
0,5
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
bronze
Beschreibung der Besonderheiten:
aus eloxiertem Aluminium
Material des Schaftes:
Aluminium
Material des Clips:
Alluminium
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
Keramikmine
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Griffzone:
hexagonal
Produkttypbezeichnung:
Hexo
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.