Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Hexo schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Hexo schwarz matt
Tintenroller Hexo schwarz matt
Tintenroller Hexo schwarz matt
Artikel-Nr.:
     C1015-140571
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140571
EAN/GTIN:
     4005401405719
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Hexo schwarz matt. aus eloxiertem Aluminium. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Keramikmine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: schwarz, Material des Clips: Alluminium, Ausführung der Griffzone: hexagonal, Farbe des Schaftes: schwarz matt. Material des Schaftes: Aluminium, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hexo
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Beschreibung der Besonderheiten:
aus eloxiertem Aluminium
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
0,5
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Alluminium
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Griffzone:
hexagonal
Farbe des Clips:
schwarz
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Keramikmine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz matt
Material des Schaftes:
Aluminium
Produkttypbezeichnung:
Hexo
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.