Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® 100 Strich: ca. 0,4 mm, Schreibfarbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® 100 Strich: ca. 0,4 mm, Schreibfarbe: rot
Tintenroller uni-ball® 100 Strich: ca. 0,4 mm, Schreibfarbe: rot
Tintenroller uni-ball® 100 Strich: ca. 0,4 mm, Schreibfarbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-140221
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     140221
EAN/GTIN:
     4005401402213
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller uni-ball® 100 rot. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: nicht auswechselbar. Ausführung Mine: 0,4, rot. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Kunststoff-Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, grün. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; 4 Tintenfarben auf Wasserbasis; Hohe Schreibleistung. Farbe des Schaftes: grün.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Kunststoff-Griffzone
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
nicht auswechselbar
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Strichstärke:
0,4
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; 4 Tintenfarben auf Wasserbasis; Hohe Schreibleistung
Herstellerprodukttyp:
UB 100
Produkt-Typbezeichnung:
UB 100
Artikelbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
UB 100
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.