Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector Nachfüllnäpfchen, ockergelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connector Nachfüllnäpfchen, ockergelb
Connector Nachfüllnäpfchen, ockergelb
Connector Nachfüllnäpfchen, ockergelb
Artikel-Nr.:
     C1015-125083
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     125083
EAN/GTIN:
     4005401250838
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
Einzelfarbe Connector ockergelb. Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Ausführung des Behälters: Kunststoff. Anzahl der Farben: 1, ockergelb. Inhalt Deckweiß: Inhalt: 13 ml. Ersatzfarbe, Zertifikat/Zulassung: CE
Weitere Informationen:
Farbe:
ockergelb
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Ausführung des Behälters:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfüllnäpfchen
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden
Artikelbezeichnung:
CONNECTOR
Anzahl der Farben:
1
Zertifikat/Zulassung:
CE
Produkttypbezeichnung:
Nachfüllnäpfchen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.