| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-125051 Herst.-Nr.: 125051 EAN/GTIN: 4005401250517 |
| |
|
| | |
| Einzelfarbe Connector Preußischblau. Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Ausführung des Behälters: Kunststoff. Anzahl der Farben: 1, preussischblau. Inhalt Deckweiß: Inhalt: 13 ml. Ersatzfarbe, Zertifikat/Zulassung: CE Weitere Informationen: | | Farbe: | preussischblau | Artikelbezeichnung: | CONNECTOR | Beschreibung der Besonderheiten: | Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden | Anzahl der Farben: | 1 | Ausführung des Behälters: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Nachfüllnäpfchen | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Produkttypbezeichnung: | Nachfüllnäpfchen | Zertifikat/Zulassung: | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |