Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachssignierkreide, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachssignierkreide, schwarz
Wachssignierkreide, schwarz
Wachssignierkreide, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-122299
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     122299
EAN/GTIN:
     4005401222996
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Wachssignierkreide schwarzProduktverwendung: glatte Oberflächen Glas, etc.. Wetter- und lichtbeständig für alle glatten Oberflächen.. Farbe: schwarz, Papierhülle vorhanden. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 10 mm, Länge: 95 mm
Weitere Informationen:
Kreidehalter vorhanden:
Nein
Papierhülle vorhanden:
Ja
Durchmesser:
10
Farbe:
schwarz
Produktverwendung:
glatte Oberflächen Glas, etc.
Beschreibung der Besonderheiten:
Wetter- und lichtbeständig für alle glatten Oberflächen.
Herstellerprodukttyp:
Wachssignierkreide 2253
Herstellerproduktbezeichnung:
Signierkreide
Länge:
95
Produkt-Typbezeichnung:
Wachssignierkreide 2253
Artikelbezeichnung:
Signierkreide
Produkttypbezeichnung:
Wachssignierkreide 2253
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.