Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachssignierkreide, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachssignierkreide, rot
Wachssignierkreide, rot
Wachssignierkreide, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-122202
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     122202
EAN/GTIN:
     4005401222026
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Wachssignierkreide rotProduktverwendung: glatte Oberflächen Glas, etc.. Wetter- und lichtbeständig für alle glatten Oberflächen.. Farbe: rot, Papierhülle vorhanden. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 10 mm, Länge: 95 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Wetter- und lichtbeständig für alle glatten Oberflächen.
Papierhülle vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Wachssignierkreide 2253
Kreidehalter vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Signierkreide
Länge:
95
Produktverwendung:
glatte Oberflächen Glas, etc.
Durchmesser:
10
Artikelbezeichnung:
Signierkreide
Produkt-Typbezeichnung:
Wachssignierkreide 2253
Produkttypbezeichnung:
Wachssignierkreide 2253
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.