| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-120405 Herst.-Nr.: 120405 EAN/GTIN: 4005401204053 |
| |
|
| | |
| Malkreide 3+ Birne 4er Blister. Perfekte Form für den Übergang vom Faustgriff zum Pfötchengriff.. Ausführung Wachsmalstift: Werkstoff: Wachskreide. Ausführung der Schaftform: Birnenform, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Größe (Ø x L) oder (B x H x L):, Länge: 139 mm Weitere Informationen: | | Ausführung der Schaftform: | Birnenform | wasservermalbar: | Nein | Länge: | 139 | Papierhülle vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Malkreide | Beschreibung der Besonderheiten: | Perfekte Form für den Übergang vom Faustgriff zum Pfötchengriff. | Produkt-Typbezeichnung: | 3+ "Birne" 4er Blisterkarte | Werkstoff: | Wachskreide | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Produkttypbezeichnung: | 3+ "Birne" 4er Blisterkarte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Malkreide, Malkreiden, Straßenkreide, Straßenmalkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, buntstifte 4er, farbstifte box, farbstifte box faber castell |
| | |
| |