Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Wachsmalkreide Dreikant, 24er Kunststoffbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Wachsmalkreide Dreikant, 24er Kunststoffbox
Jumbo Wachsmalkreide Dreikant, 24er Kunststoffbox
Jumbo Wachsmalkreide Dreikant, 24er Kunststoffbox
Jumbo Wachsmalkreide Dreikant, 24er Kunststoffbox
Artikel-Nr.:
     C1015-120034
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120034
EAN/GTIN:
     4005401200345
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
Wachsmalkreiden Jumbo 24er Box. in wiederverwendbarer Kunststoffbox. Ausführung Wachsmalstift: Werkstoff: Wachskreide. Ausführung der Schaftform: rund, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Papierhülle vorhanden. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 20 mm, Länge: 120 mm. 24er Box
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Ausführung der Schaftform:
rund
Länge:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
in wiederverwendbarer Kunststoffbox
Artikelbezeichnung:
Wachsmalkreiden
Papierhülle vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo
wasservermalbar:
Nein
Durchmesser:
20
Werkstoff:
Wachskreide
Produkttypbezeichnung:
Jumbo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
120011
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.