Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Wachsmalkreide Dreikant, 12er Kunststoffbox


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jumbo Wachsmalkreide Dreikant, 12er Kunststoffbox
Jumbo Wachsmalkreide Dreikant, 12er Kunststoffbox
Jumbo Wachsmalkreide Dreikant, 12er Kunststoffbox
Jumbo Wachsmalkreide Dreikant, 12er Kunststoffbox
Artikel-Nr.:
     C1015-120011
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120011
EAN/GTIN:
     4005401200116
Suchbegriffe:
Farbstifte Box
Farbstifte Kasten
Farbstifte Koffer
Malkreide
Wachsmalkreiden Jumbo 12er Box. Leuchkräftige Farben. Wasserfest mit Bienewachs, in wiederverschließbarer Kunststoffbox. Ausführung Wachsmalstift: Werkstoff: wachskreide. Ausführung der Schaftform: rund, Schreibfarbe von Schreibgeräten: 12 Farben, Papierhülle vorhanden. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 20 mm, Länge: 120 mm, Zertifikat/Zulassung: WAA090
Weitere Informationen:
Werkstoff:
wachskreide
Beschreibung der Besonderheiten:
Leuchkräftige Farben. Wasserfest mit Bienewachs, in wiederverschließbarer Kunststoffbox
Zertifikat/Zulassung:
WAA090 | Sonstige
Herstellerproduktbezeichnung:
Wachsmalkreiden
Papierhülle vorhanden:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
12 Farben
Durchmesser:
20
Ausführung der Schaftform:
rund
wasservermalbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
12er Jumbo in Kunststoffbox
Länge:
120
Artikelbezeichnung:
Wachsmalkreiden
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Produkt-Typbezeichnung:
12er JUMBO in Kunststoffbox
Produkttypbezeichnung:
12er JUMBO in Kunststoffbox
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,28667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
723148
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.