Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell Document 9609 Kopierstift, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell Document 9609 Kopierstift, rot
Castell Document 9609 Kopierstift, rot
Castell Document 9609 Kopierstift, rot
Castell Document 9609 Kopierstift, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-119121
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119121
EAN/GTIN:
     4005401191216
Suchbegriffe:
Farbkopierstift
Kopierstift
kopierstifte faber castell
kopierstift
Kopierstift Castell Document 9609 rot. Für Schecks, Urkunden.. Ausführung Mine:, Strichstärke: 2, Bezeichnung der Härte: soft, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, dokumentenecht. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Länge:
175
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Schaft lackiert:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Farbe des Schaftes:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Schecks, Urkunden.
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Kopierstift
Bezeichnung der Härte:
soft
Strichstärke:
2
Herstellerprodukttyp:
Castell Document
Produkt-Typbezeichnung:
CASTELL DOCUMENT
Artikelbezeichnung:
Kopierstift
Produkttypbezeichnung:
CASTELL DOCUMENT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
119188
ab € 0,86*
Ähnlich
Faber-Castell
119151
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.