Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Aquarellstift, schwarz
Albrecht Dürer Aquarellstift, schwarz
Albrecht Dürer Aquarellstift, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-117699
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117699
EAN/GTIN:
     4005401176992
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer Farbe 199. Künstleraquarellstifte feinster Qualität. Wasservermalbar. farbintensive, hoch lichtbeständige Farben. aus hochwertigsten Künstlerpigmenten. Perfekt wasservermalbare, dicke Mine. Weicher, farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Beschreibung der Besonderheiten:
Künstleraquarellstifte feinster Qualität. Wasservermalbar. farbintensive, hoch lichtbeständige Farben. aus hochwertigsten Künstlerpigmenten. Perfekt wasservermalbare, dicke Mine. Weicher, farbsatter Abstrich.
Farbe des Schaftes:
schwarz
Stärke der Mine:
3,8
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
7
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,07*
Ähnlich
Faber-Castell
181398
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.