Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, lachs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Aquarellstift, lachs
Albrecht Dürer Aquarellstift, lachs
Albrecht Dürer Aquarellstift, lachs
Artikel-Nr.:
     C1015-117630
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117630
EAN/GTIN:
     4005401176305
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer Farbe 130. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: fleischfarbe dunkel. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: fleischfarbe dunkel. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
fleischfarbe dunkel
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Albrecht Dürer
Stärke der Mine:
3,8
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Schreibfarbe der Mine:
fleischfarbe dunkel
Durchmesser:
8
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,79*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
€ 1,53*
Ähnlich
Faber-Castell
181398
€ 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.