Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, phthaloblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Aquarellstift, phthaloblau
Albrecht Dürer Aquarellstift, phthaloblau
Albrecht Dürer Aquarellstift, phthaloblau
Artikel-Nr.:
     C1015-117610
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117610
EAN/GTIN:
     4005401176107
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer Farbe 110. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: phthaloblau. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: phthaloblau. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Schreibfarbe der Mine:
phthaloblau
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Stärke der Mine:
3,8
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
phthaloblau
Herstellerprodukttyp:
Albrecht Dürer
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
181398
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.