Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, 72er Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Aquarellstift, 72er Holzkoffer
Albrecht Dürer Aquarellstift, 72er Holzkoffer
Albrecht Dürer Aquarellstift, 72er Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     C1015-117572
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117572
EAN/GTIN:
     4005401175728
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer 72er Holzkoffer. Holzkoffer im neuen edlen und modernen Design. Im Farbton wenge mit silberfarbenen Beschlägen und Verschlüssen. Mit Kofferverschluss und robustem Tragegriff. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. 72 Farbstifte im Holzkoffer
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
7
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Länge:
175
Stärke der Mine:
3,8
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Holzkoffer im neuen edlen und modernen Design. Im Farbton wenge mit silberfarbenen Beschlägen und Verschlüssen. Mit Kofferverschluss und robustem Tragegriff
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.