Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, Display: 720 Stifte (120 x 6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Aquarellstift, Display: 720 Stifte (120 x 6)
Albrecht Dürer Aquarellstift, Display: 720 Stifte (120 x 6)
Albrecht Dürer Aquarellstift, Display: 720 Stifte (120 x 6)
Artikel-Nr.:
     C1015-117566
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117566
EAN/GTIN:
     4005401175667
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Farbstift A.Dürer Modul 120x6 Stifte. Künstleraquarellstifte feinster Qualität. Wasservermalbar. farbintensive, hoch lichtbeständige Farben. aus hochwertigsten Künstlerpigmenten. Perfekt wasservermalbare, dicke Mine. Weicher, farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. POS Modul Albrecht Dürer 120x 6 Einzelfarben
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Künstleraquarellstifte feinster Qualität. Wasservermalbar. farbintensive, hoch lichtbeständige Farben. aus hochwertigsten Künstlerpigmenten. Perfekt wasservermalbare, dicke Mine. Weicher, farbsatter Abstrich.
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Durchmesser:
7
Stärke der Mine:
3,8
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Farbe des Schaftes:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,70*
€ 873,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,52*
€ 797,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 665,83*
€ 792,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 663,50*
€ 789,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 662,66*
€ 788,57
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.