Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, 60er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Aquarellstift, 60er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 60er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 60er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 60er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-117560
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117560
EAN/GTIN:
     4005401175605
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer 60er Blechetui. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 60 Stück im Metalletui.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Länge:
175
Durchmesser:
8
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Stärke der Mine:
3,8
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.