Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, kobaltgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, kobaltgrün
Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, kobaltgrün
Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, kobaltgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-116956
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116956
EAN/GTIN:
     4005401169567
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer Magnus Farbe 156. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 5,3, Schreibfarbe der Mine: Kobaltgrün. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: Kobaltgrün. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9,5 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9,5
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
Kobaltgrün
Artikelbezeichnung:
Aquarellstift
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Stärke der Mine:
5,3
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER Magnus
Schreibfarbe der Mine:
Kobaltgrün
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER Magnus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.