Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, mauve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, mauve
Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, mauve
Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, mauve
Artikel-Nr.:
     C1015-116949
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116949
EAN/GTIN:
     4005401169499
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer Magnus Farbe 249. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 5,3, Schreibfarbe der Mine: mauve. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: mauve. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9,5 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER Magnus
Farbe des Schaftes:
mauve
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
5,3
Artikelbezeichnung:
Aquarellstift
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
mauve
Durchmesser:
9,5
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER Magnus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.