Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, geraniumrot hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, geraniumrot hell
Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, geraniumrot hell
Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, geraniumrot hell
Albrecht Dürer Magnus Aquarellstift, geraniumrot hell
Artikel-Nr.:
     C1015-116921
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116921
EAN/GTIN:
     4005401169215
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer Magnus Farbe 121. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 5,3, Schreibfarbe der Mine: geraniumrot hell. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: geraniumrot hell. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9,5 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Albrecht Dürer Magnus
Stärke der Mine:
5,3
Schaft lackiert:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
geraniumrot hell
Durchmesser:
9,5
Farbe des Schaftes:
geraniumrot hell
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellstift
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Artikelbezeichnung:
Aquarellstift
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER Magnus
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER Magnus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.