Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Black Edition, sortiert, 12er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Black Edition, sortiert, 12er Metalletui
Buntstift Black Edition, sortiert, 12er Metalletui
Buntstift Black Edition, sortiert, 12er Metalletui
Buntstift Black Edition, sortiert, 12er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-116413
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116413
EAN/GTIN:
     4005401164135
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Buntstifte Black Edition 12er Metalletui. Super Soft Mine für tolle Effekte auch auf dunklem oder farbigem Papier. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 4 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12er Etui. 12er Metalletui
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Durchmesser:
4
wasservermalbar:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Black Edition
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Soft Mine für tolle Effekte auch auf dunklem oder farbigem Papier
Material des Schaftes:
Holz
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
3,3
Produkttypbezeichnung:
Black Edition
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116437
ab € 13,27*
Sonstiges
Faber-Castell
116490
ab € 35,45*
Sonstiges
Faber-Castell
116425
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.