Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Black Edition, sortiert, 12er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Black Edition, sortiert, 12er Etui
Buntstift Black Edition, sortiert, 12er Etui
Buntstift Black Edition, sortiert, 12er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-116410
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116410
EAN/GTIN:
     4005401164104
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Buntstifte Black Edition Neon + Pastell. Super Soft Mine für tolle Effekte auch auf dunklem oder farbigem Papier. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 4 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12er Etui. 12er Etui
Weitere Informationen:
wasservermalbar:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Produkt-Typbezeichnung:
Black Edition
Stärke der Mine:
3,3
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Soft Mine für tolle Effekte auch auf dunklem oder farbigem Papier
Durchmesser:
4
Schaft lackiert:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Black Edition
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.