Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allesschreiberstift, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allesschreiberstift, weiß
Allesschreiberstift, weiß
Allesschreiberstift, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-115901
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115901
EAN/GTIN:
     4005401159018
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Allesschreiber weiß. Produktverwendung: Beschriftung. für nahezu alle glatten Oberflächen geeignet, Abstrich benzinlöslich und wasserfest. Ausführung Mine: Strichstärke: 3,8, Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiss. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: weiss, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
weiss
Beschreibung der Besonderheiten:
für nahezu alle glatten Oberflächen geeignet, Abstrich benzinlöslich und wasserfest
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Allesschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
2251 weiss
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiss
Material des Schaftes:
Holz
Produktverwendung:
Beschriftung
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Strichstärke:
3,8
Produkttypbezeichnung:
2251 weiss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.