Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Neon Trockentextliner, sortiert, 72er Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Neon Trockentextliner, sortiert, 72er Display
Jumbo Grip Neon Trockentextliner, sortiert, 72er Display
Jumbo Grip Neon Trockentextliner, sortiert, 72er Display
Artikel-Nr.:
     C1015-114873
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114873
EAN/GTIN:
     4005401148739
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Markierwachsstift
Textm. Jumbo Grip Neon TL 72x Display. Trockentextliner in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft-Grip-Zone.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 5.4, Farbe: sortiert. Ausführung Marker: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: sortiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Länge: 175 mm. Kompaktdisplay inkl. Testblock und 72 Trockentextlinern 1148 farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER 1148
Beschreibung der Besonderheiten:
Trockentextliner in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft-Grip-Zone.
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Länge:
175
nachfüllbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Farbe:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Stärke der Mine:
5.4
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER 1148
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.