| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-114860 Herst.-Nr.: 114860 EAN/GTIN: 4005401148609 |
| |
|
| | |
| Textm. Jumbo Grip Neon TL 180x Display. Dauerdisplay mit 2-seitiger Backcard (rot oder grün). Jeder Stifte einzeln mit GTIN-Code ausgezeichnet. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 5.4, Farbe: sortiert. Ausführung Marker: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: sortiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Länge: 175 mm. Dauerdisplay mit 180 Textliner Dry Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Holz | nachfüllbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | sortiert | inkjet geeignet: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Dauerdisplay mit 2-seitiger Backcard (rot oder grün). Jeder Stifte einzeln mit GTIN-Code ausgezeichnet | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Produkt-Typbezeichnung: | TEXTLINER 1148 Stammplatzierung | Schaft lackiert: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | Ausführung der Schaftform: | ergonomische Dreikantform | Länge: | 175 | Farbe: | sortiert | Garantie gewährt: | Nein | Stärke der Mine: | 5.4 | Produkttypbezeichnung: | TEXTLINER 1148 Stammplatzierung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |