Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Jumbo Grip. pastellrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Jumbo Grip. pastellrosa
Buntstift Jumbo Grip. pastellrosa
Buntstift Jumbo Grip. pastellrosa
Buntstift Jumbo Grip. pastellrosa
Artikel-Nr.:
     C1015-114819
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114819
EAN/GTIN:
     4005401148197
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Jumbo Grip. Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld.. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 5,3, Schreibfarbe der Mine: pastellrosa, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: pastellrosa. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 1
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, buntstifte rosa
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
114862
ab € 0,99*
Sonstiges
Faber-Castell
114846
ab € 0,99*
Sonstiges
Faber-Castell
114806
ab € 0,99*
Sonstiges
Faber-Castell
114838
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.