Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Farbstift, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Farbstift, silber
Goldfaber Farbstift, silber
Goldfaber Farbstift, silber
Goldfaber Farbstift, silber
Goldfaber Farbstift, silber
Goldfaber Farbstift, silber
Goldfaber Farbstift, silber
Goldfaber Farbstift, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-114791
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114791
EAN/GTIN:
     4005401147916
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Farbstift permanent Goldfaber Farbe 251. hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: silber. Stärke der Mine: 3,3, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,8
Stärke der Mine:
3,3
Beschreibung der Besonderheiten:
hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung
Schaft lackiert:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbstift
wasserfest:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material der Mine:
Ölkreidemine
Ausführung der Schaftform:
rund
Länge:
175
wischfest:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
silber
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber permanent
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber permanent
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber permanent
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,14*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.