|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-114783 Herst.-Nr.: 114783 EAN/GTIN: 4005401147831 |
| |
|
|  |  |
 | Farbstift permanent Goldfaber Farbe 183. hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: lichter ocker. Stärke der Mine: 3,3, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,8 mm, Länge: 175 mm Weitere Informationen:  |  | Schreibfarbe der Mine: | lichter ocker | Schaft lackiert: | Ja | Farbe des Schaftes: | schwarz | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | wasserfest: | Ja | Durchmesser: | 6,8 | Material der Mine: | Ölkreidemine | Herstellerprodukttyp: | Goldfaber permanent | Beschreibung der Besonderheiten: | hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung | Stärke der Mine: | 3,3 | Herstellerproduktbezeichnung: | Farbstift | Länge: | 175 | Ausführung der Schaftform: | rund | wischfest: | Ja | Artikelbezeichnung: | Farbstift | Produkt-Typbezeichnung: | Goldfaber permanent | Produkttypbezeichnung: | Goldfaber permanent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |