| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-114760 Herst.-Nr.: 114760 EAN/GTIN: 4005401147602 |
| |
|
| | |
| Warenpaket f. Gofa Einzelstiftmodul. Werkstoff: Kunststoff. hoch pigmentierte Mine, für weichen, farbsatten Abstrich. Exzellente Lichtbeständigkeit. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Einzelstifte Goldfaber permanent. Farbe: transparent. Größe (B x T x H): 520 mm x 340 mm x 205 mmPackungsmenge: 720 Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | hoch pigmentierte Mine, für weichen, farbsatten Abstrich. Exzellente Lichtbeständigkeit | Breite: | 520 | Material des Displays: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Einzelstiftmodul | Ausführung des Inhalts des Displays: | runde permante Farbstifte für Hobbykünstler, 48 Einzelfarben sortiert | Ausführung der Sortimentszugabe: | Modul | Höhe: | 205 | Produkt-Typbezeichnung: | Goldfaber Permanent | Farbe: | transparent | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 720 | Tiefe: | 340 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | runde permante Farbstifte für Hobbykünstler, 48 Einzelfarben sortiert | Produkttypbezeichnung: | Goldfaber Permanent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |