Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Farbstift, 12er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Farbstift, 12er Metalletui
Goldfaber Farbstift, 12er Metalletui
Goldfaber Farbstift, 12er Metalletui
Goldfaber Farbstift, 12er Metalletui
Goldfaber Farbstift, 12er Metalletui
Goldfaber Farbstift, 12er Metalletui
Goldfaber Farbstift, 12er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-114712
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114712
EAN/GTIN:
     4005401147121
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Goldfaber 12-Metalletui. hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: sortiert. Stärke der Mine: 3,3, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,8 mm, Länge: 175 mm. 12er Etui
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Farbstift
wasserfest:
Ja
Ausführung der Schaftform:
rund
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Farbe des Schaftes:
schwarz
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber permanent
Beschreibung der Besonderheiten:
hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung
Durchmesser:
6,8
Material der Mine:
Ölkreidemine
Stärke der Mine:
3,3
wischfest:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber permanent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
114724
ab € 13,65*
Sonstiges
Faber-Castell
114736
ab € 20,42*
Sonstiges
Faber-Castell
114748
ab € 25,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.