Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Farbstift, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goldfaber Farbstift, weiß
Goldfaber Farbstift, weiß
Goldfaber Farbstift, weiß
Goldfaber Farbstift, weiß
Goldfaber Farbstift, weiß
Goldfaber Farbstift, weiß
Goldfaber Farbstift, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-114701
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114701
EAN/GTIN:
     4005401147015
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstift weiß faber castell
Farbstift permanent Goldfaber Farbe 101. hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: weiss. Stärke der Mine: 3,3, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber permanent
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Länge:
175
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung
Ausführung der Schaftform:
rund
Material der Mine:
Ölkreidemine
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
3,3
wischfest:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
6,8
Schreibfarbe der Mine:
weiss
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber permanent
Weitere Suchbegriffe: buntstifte faber castell, buntstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70936*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,72578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,24932*
€ 15,76669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,96936*
€ 15,43354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,1194*
€ 14,42209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,6094*
€ 13,81519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,44932*
€ 13,62469
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,70936*
€ 10,36414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.