| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-114660 Herst.-Nr.: 114660 EAN/GTIN: 4005401146605 |
| |
|
| | |
| Warenpaket f. Gofa Aqua Einzelstiftmodul. Werkstoff: Kunststoff. hoch pigmentierte Mine, vollständig wasservermalbar,. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Goldfaber Einzelstifte. Farbe: transparent. Größe (B x T x H): 520 mm x 340 mm x 205 mmPackungsmenge: 720 Weitere Informationen: | | Höhe: | 205 | Produkt-Typbezeichnung: | Goldfaber Aquarell | Farbe: | transparent | Material des Displays: | Kunststoff | Breite: | 520 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 720 | Artikelbezeichnung: | Einzelstiftmodul | Ausführung der Sortimentszugabe: | Modul | Ausführung des Inhalts des Displays: | hexagonale Aquarellfarbstifte für Hobbykünstler, 48 Einzelfarben sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | hoch pigmentierte Mine, vollständig wasservermalbar, | Tiefe: | 340 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | hexagonale Aquarellfarbstifte für Hobbykünstler, 48 Einzelfarben sortiert | Produkttypbezeichnung: | Goldfaber Aquarell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |