|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-114659 Herst.-Nr.: 114659 EAN/GTIN: 4005401146599 |
| |
|
|  |  |
 | Aqua.stift Goldfaber PoS Display 288x. Werkstoff: Kunststoff. hoch pigmentierte Mine, vollständig wasservermalbar,. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Einzelstifte Goldfaber. Farbe: transparent. Größe (B x T x H): 215 mm x 255 mm x 355 mmPackungsmenge: 288 Weitere Informationen:  |  | Herstellerprodukttyp: | Goldfaber Aquarell | Werkstoff: | Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Einzelstiftmodul | Farbe: | transparent | Ausführung des Inhalts: | Einzelstifte Goldfaber | Beschreibung der Besonderheiten: | hoch pigmentierte Mine, vollständig wasservermalbar, | Ausführung der Sortimentszugabe: | Modul | Material des Displays: | Kunststoff | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 288 | Ausführung des Inhalts des Displays: | hexagonale Aquarellfarbstifte für Hobbykünstler, 48 Einzelfarben sortiert | Produkt-Typbezeichnung: | Goldfaber Aquarell | Artikelbezeichnung: | Einzelstiftmodul | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | hexagonale Aquarellfarbstifte für Hobbykünstler, 48 Einzelfarben sortiert | Produkttypbezeichnung: | Goldfaber Aquarell |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |