Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Aquarellstift, chromgelb pastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Aquarellstift, chromgelb pastell
Goldfaber Aqua Aquarellstift, chromgelb pastell
Goldfaber Aqua Aquarellstift, chromgelb pastell
Artikel-Nr.:
     C1015-114606
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114606
EAN/GTIN:
     4005401146063
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aqua.stift Goldfaber Aqua Farbe 406. hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: chromgelb pastell. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grau. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aquarellstift
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
grau
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber
Durchmesser:
6
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Stärke der Mine:
3,3
Schreibfarbe der Mine:
chromgelb pastell
Beschreibung der Besonderheiten:
hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.