Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Aquarellfarbstift, scharlachrot pastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Aquarellfarbstift, scharlachrot pastell
Goldfaber Aqua Aquarellfarbstift, scharlachrot pastell
Goldfaber Aqua Aquarellfarbstift, scharlachrot pastell
Artikel-Nr.:
     C1015-114518
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114518
EAN/GTIN:
     4005401145189
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aqua.stift Goldfaber Aqua Farbe 418. hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: scharlachrot pastell. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grau. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
3,3
Farbe des Schaftes:
grau
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber
Artikelbezeichnung:
Aquarellstift
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Durchmesser:
6
Schreibfarbe der Mine:
scharlachrot pastell
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.