Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colour Aquarellbuntstifte, 24er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colour Aquarellbuntstifte, 24er Kartonetui
Classic Colour Aquarellbuntstifte, 24er Kartonetui
Classic Colour Aquarellbuntstifte, 24er Kartonetui
Classic Colour Aquarellbuntstifte, 24er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-114425
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114425
EAN/GTIN:
     4005401144250
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
24er Etui Farbstift KINDER-AQUARELL. Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 6 x 175 mm. Wasservermalbare Kinder-Aquarellstifte mit Pinsel in der Packung. Hohe Farbbrillanz. Mine bruchgeschützt durch Spezialverleimung.. Stärke der Mine: 2.8. Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. 24 Stück im Karton-Etui.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Stärke der Mine:
2.8
Herstellerprodukttyp:
Kinder Aquarell
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasservermalbare Kinder-Aquarellstifte mit Pinsel in der Packung. Hohe Farbbrillanz. Mine bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
KINDER-AQUARELL
Produkttypbezeichnung:
KINDER-AQUARELL
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
114413
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.