Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colour Grip Heft & Tafel Buntstift, 6er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colour Grip Heft & Tafel Buntstift, 6er Kartonetui
Colour Grip Heft & Tafel Buntstift, 6er Kartonetui
Colour Grip Heft & Tafel Buntstift, 6er Kartonetui
Colour Grip Heft & Tafel Buntstift, 6er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-113210
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     113210
EAN/GTIN:
     4005401132103
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Buntstift Grip Heft + Tafel 6er-Etui. ideal zum Schreiben auf Tafeln oder Tafelfolie. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: weiß. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 6er Etui
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Stärke der Mine:
3
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Farbe des Schaftes:
weiß
Material des Schaftes:
Holz
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP Heft & Tafel 6er Etui
wasservermalbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Beschreibung der Besonderheiten:
ideal zum Schreiben auf Tafeln oder Tafelfolie
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
7
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
GRIP Heft & Tafel 6er Etui
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
113201
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.