Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip 18+6 Etui.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip 18+6 Etui.
Buntstift Colour Grip 18+6 Etui.
Buntstift Colour Grip 18+6 Etui.
Buntstift Colour Grip 18+6 Etui.
Buntstift Colour Grip 18+6 Etui.
Buntstift Colour Grip 18+6 Etui.
Artikel-Nr.:
     C1015-112819
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112819
EAN/GTIN:
     4005401128199
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell 24 buntstifte
Buntstift Colour Grip 18+6 Etui. Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 24er Etui
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.