Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Jumbo Grip, Blau Metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Jumbo Grip, Blau Metallic
Buntstift Jumbo Grip, Blau Metallic
Buntstift Jumbo Grip, Blau Metallic
Artikel-Nr.:
     C1015-110984
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110984
EAN/GTIN:
     4005401109846
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber castell buntstift blau
Buntstift Jumbo Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Blau Metallic, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 9 mm, 175 mm, wasservermalbar, Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld., Stärke der Mine: 5,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Blau Metallic
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
Blau Metallic
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Farbe des Schaftes:
Blau Metallic
Durchmesser:
9
Beschreibung der Besonderheiten:
Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld.
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo Grip
Stärke der Mine:
5,3
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Bezeichnung der Härte:
weich
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Jumbo Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte faber castell, buntstifte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.