Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Jumbo Grip, Metallic Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Jumbo Grip, Metallic Kupfer
Buntstift Jumbo Grip, Metallic Kupfer
Buntstift Jumbo Grip, Metallic Kupfer
Buntstift Jumbo Grip, Metallic Kupfer
Artikel-Nr.:
     C1015-110983
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110983
EAN/GTIN:
     4005401109839
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Jumbo Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Metallic Kupfer, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 9 mm, 175 mm, wasservermalbar, Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld., Stärke der Mine: 5,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Metallic Kupfer
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
weich
Schreibfarbe der Mine:
Metallic Kupfer
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo Grip
Stärke der Mine:
5,3
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld.
Farbe des Schaftes:
Metallic Kupfer
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Buntstift
wasservermalbar:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Durchmesser:
9
Produkttypbezeichnung:
Jumbo Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.