| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-110916 Herst.-Nr.: 110916 EAN/GTIN: 4005401109167 |
| |
|
| | |
| Buntstift Jumbo Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: sortiert, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 9 mm, 175 mm, wasservermalbar, Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld., Stärke der Mine: 5,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: sortiert, 16 Buntstifte im Etui Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Härte: | weich | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | Durchmesser: | 9 | Ausführung der Schaftform: | Dreikant | Herstellerproduktbezeichnung: | Buntstift | Herstellerprodukttyp: | Jumbo Grip | Farbe des Schaftes: | sortiert | Stärke der Mine: | 5,3 | wasservermalbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. | Schaft lackiert: | Ja | Material des Schaftes: | Holz | Länge: | 175 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 16 | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Produkt-Typbezeichnung: | Jumbo Grip | Artikelbezeichnung: | Buntstift | Produkttypbezeichnung: | Jumbo Grip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |